マジック消臭インナーソール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71008641 品番AC-115
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

化学のチカラ、瞬感消臭。ブーツ用の消臭インナーソールです。*先端化学技術を用い、糸に特殊光線を照射することにより消臭機能を化学結合させ、素材そのものを改質しています。*悪臭の元になる、アンモニア・アミン臭などを分子レベルから瞬時に分解します。*ご自身のブーツ、シューズのサイズに合わせてカットしてご使用ください。1.体感即効性:消臭組織を立体化することにより、接触効率に優れアンモニア、アミン臭等をすばやく消臭。2.高洗濯耐久性:化学改質により強い分子結合をしているので消臭機能の低下がなく効果が持続します。(*必ず中性洗剤で洗濯してください。アルカリ性洗剤は消臭効果を無くしますのでご注意願います)3.強力消臭パワー:化学変質により多くの収集成分を結合しているため、臭いの吸着量が多く、臭いが戻ることはありません。また温度による影響も受けないのでブーツ内で消臭効果が落ちることはありません。4.ドライ効果:メッシュ構造により、足の蒸れを軽減します。5.クッション効果:適度なクッションが足の疲れを軽減します。*サイズはフリーです。ご自身のブーツサイズに合わせてカットしてください。カットする際は実際のサイズより少し大きめにカットして調整してください。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ブラック サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする