LPスーパー消臭スプレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71008650 品番AC-117
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クーラー、ウェーダー、社内の臭い・・・アングラーならではの魚臭さを一瞬にして強力消臭!*G-MAQとの共同開発したオールマイティな高性能消臭抗菌剤です。*臭いを香りでごまかすのではなく臭気原因物質や有害化学物質に分子レベルで働きかけ化学反応により消臭します。*ヨーロッパ、アメリカ、日本等6カ国で特許取得済の超高性能消臭成分グラフト重合高分子吸着剤を配合*特許番号は日本:Pat.2643823、ヨーロッパ:Pat.0616845、アメリカ5,506,188*様々な臭いのもととなる雑菌の繁殖を防ぐ、抗菌剤を高濃度で配合しているため高い持続性を発揮します。*使用状況により白い結晶が出ることがありますが、製品の品質には影響ありません。*製品の品質上、変色する場合がありますが製品の品質には影響ありません。

材質グラフト重合高分子、抗菌剤、水、防腐剤 容量(mL)100
注意
※【注意事項】*本品は消臭抗菌スプレーです。*本品は食べられません。*人体や観葉植物、ペット等の生きた物には直接使用しないでください。*水に弱いもの、水拭きできないもの、シルク等のおしゃれ着、貴金属、宝石等には直接使用しないでください。*万一目に入った場合にはすぐに水で十分に洗い流してください。また、異常のある場合には医師にご相談ください。*誤って飲み込んだ場合には念のため医師にご相談ください。*使用中に気分が悪くなった場合はすぐに使用を止め速やかに換気してください。*子供やお年寄りの手の届かない場所に置いてください。*用途以外に使用しないでください。 【保管上の注意】*火気や直射日光、高温になる場所を避け、立てた状態で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする