画像準備中

スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71008835 品番EA119-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,468
販売価格(税別)
5,880

本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。

注意
※皮膚や衣類に付着したら乾かないうちに水洗いしてください。
※メーカー取扱いのエアコン洗浄剤関連は通常エアコン洗浄業者が使用する業務用プロ使用です。取り扱いには十分注意してください。
※長期の保存は避けてください。なるべくシーズン中に使い切るようお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする