コンテナ (ステンレス製/底面高通気)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71009045 品番 EA508SE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,930
販売価格(税別)
36,300

保管・運搬・洗浄などに最適です。持ち手部分をカールさせた形状で食い込みを軽減します。軽量で楽に持ち運び作業ができます。耐食性に優れています。通気孔で湿気対策も万全。積み重ね可能。

仕様底面高通気 材質18-8ステンレス (SUS304) 質量(kg)2.6 容量(L)43.6 外寸(mm)515×340×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする