エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ (デュアルラチェット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
140
注文コード
71009201
品番
EA614DB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6×7.1
寸法(mm)
8
全長(mm)
140
質量(g)
38