画像準備中

コンビネーションレンチ (デュアルラチェット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)165 注文コード71009219 品番EA614DB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)7.1×8.7 寸法(mm)11 全長(mm)165 質量(g)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする