エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71009280
品番
EA614DC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.1×8.2
寸法(mm)
11
全長(mm)
194
質量(g)
83