エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
257
注文コード
71009307
品番
EA614DC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.8×10.3
寸法(mm)
16
全長(mm)
257
質量(g)
212