エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
303
注文コード
71009325
品番
EA614DC-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.8×11.2
寸法(mm)
19
全長(mm)
303
質量(g)
303