画像準備中

コンビネーションギアレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)190 注文コード71009359 品番EA614LG-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。10°タイプ。左右切替式。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8×9.5 寸法(mm)14 全長(mm)190 質量(g)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする