エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
210
寸法(mm)
16
注文コード
71009377
品番
EA614LG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。10°タイプ。左右切換式。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.8×10
寸法(mm)
16
全長(mm)
210
質量(g)
156