画像準備中

コンビネーションギアレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)245 注文コード71009395 品番EA614LG-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。10°タイプ。左右切替式。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)10×11.5 寸法(mm)19 全長(mm)245 質量(g)234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする