入り組み点数:18点。セット内容:ソケット(6P)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・ 3/8”・7/16”・1/2”、四角ソケット(8P)1/4”・5/16”・3/8”、ラチェットハンドル132mm、 フレックスハンドル127mm、エキステンションバー50・150mm、ドライバーハンドル154mm。ユニバーサルジョイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています。