エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケット (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
1/2"
注文コード
71009490
品番
EA618SA-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス (SUS420)
全長(mm)
40
対辺(mm)
14
差込角(inch)
1/2"
外径(mm)
24