画像準備中

タクティカルコード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71009526 品番EA628BM-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330

蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します。水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。ほどよい細さで結びやすく荷物の結束や、ケガした時の急処置などにも便利です。芯に使われている撚糸も縫い糸や釣り糸としても使えます。耐候性・耐紫外線。

材質ポリエステル・ナイロン 質量(g)60 使用荷重(kg)125 構造4本撚芯 寸法(Φmm×m)2.4×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする