画像準備中

セットスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮 注文コード71009621 品番EA637CM-16B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660
この商品は材質など17種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 質量(g)100 寸法L(mm)40 寸法H(mm)20〜38 適合ねじM16 寸法SW(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする