画像準備中

セットスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質焼入鋼 注文コード71009630 品番EA637CN-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,303
販売価格(税別)
5,730
この商品は材質など17種類から選べます 他の種類を見る
材質焼入鋼 質量(g)25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)11.6 適合ねじM8 寸法SW1(mm)13 寸法SW2(mm)13 寸法K(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする