エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの その他金型用部品
セットスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
焼入鋼
注文コード
71009657
品番
EA637CN-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入鋼
質量(g)
230
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
27.3
適合ねじ
M20
寸法SW1(mm)
30
寸法SW2(mm)
30
寸法K(Φmm)
20