エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの その他金型用部品
セットスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
焼入鋼
注文コード
71009745
品番
EA637CN-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,633
販売価格(税別)
¥
6,030
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入鋼
質量(g)
43
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
18
適合ねじ
M12
寸法I(mm)
20
寸法K(mm)
10.5
寸法SW(mm)
17