画像準備中

スロットストップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじM12 適合T溝幅(mm)18 注文コード71009779 品番EA637HE-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940
この商品は適合ねじ・適合T溝幅など6種類から選べます 他の種類を見る

補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。

材質焼入鋼 寸法L1(mm)56 寸法B(mm)28 適合ねじM12 適合T溝幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする