エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
スロットストップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ねじ
M20
適合T溝幅(mm)
24
注文コード
71009806
品番
EA637HE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,360
販売価格(税別)
¥
7,600
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・適合T溝幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
材質
焼入鋼
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
40
適合ねじ
M20
適合T溝幅(mm)
24