エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
ストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
7.5
注文コード
71009831
品番
EA637JB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,633
販売価格(税別)
¥
6,030
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入鋼
質量(g)
23
形式
シングル固定タイプ
寸法A(mm)
7.5
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20