画像準備中

ストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)2.5 注文コード71009840 品番EA637JB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,095
販売価格(税別)
6,450
この商品は寸法Aなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質焼入鋼 質量(g)23 形式ダブル固定タイプ 寸法A(mm)2.5 寸法F(mm)22 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする