エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
ストッパー(回転式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71009849
品番
EA637JC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,711
販売価格(税別)
¥
7,010
バスケットに入れる
材質
焼入鋼
質量(g)
19
形式
ダブル固定タイプ、回転式
寸法A(mm)
7.5
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20