エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71009885
品番
EA687AS-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥248
販売価格(税別)
¥
225
バスケットに入れる
6ポイント。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
24.5
対辺(mm)
4.5
差込角(inch)
1/4
外径(mm)
7.3