エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット (TORX)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71009901
品番
EA687CX-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
セット点数:8点。
全長(mm)
E10〜E22:38、 E24:40
サイズ
E10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24
差込角(inch)
1/2”
注意
※ESCOオリジナルセット品。