画像準備中

グリーンレーザーポインター (充電池セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71010059 品番EA780XP-37S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,470
販売価格(税別)
17,700

セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 約5mm(3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。会議やプレゼンテーション、作業指示に。携帯に便利なクリップ付ペンタイプ。ドットをラインに変更できる変換プリズム付。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする