画像準備中

グリーンレーザーポインター (充電池セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71010077 品番EA780XP-69S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,910
販売価格(税別)
18,100

セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインター。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます(夜間時)(※使用環境により異なります。)。照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 最大約200m(夜間時)(※使用環境により異なります)、 電源:単4電池×2本、レーザー種類:可視光半導体レーザー、ボタン数:1ボタン。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする