スピードコントローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71010086 品番EA812A-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能

用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に 寸法(mm)70×150×H75 質量(g)400 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 プラグ2P 最大負荷電流(A)15
注意
※カーボンブラシ付モーターの電動工具であれば、適用回転数に制限はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする