画像準備中

コンバーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71010095 品番EA812JK-36B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36〜60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。

用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする