エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの その他樹脂
エスコの その他樹脂板・シート
ケブラー生地 (耐切創)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71010226
品番
EA911AV-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,660
販売価格(税別)
¥
70,600
バスケットに入れる
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
材質
ケブラー繊維100%
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
10
生地
綾織
瞬間耐熱温度(℃)
500
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長