画像準備中

ダッフルバッグ (防水)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71010296 品番EA927GA-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち手のループが大きく肩にかけやすいデザインです。コンパクトで軽量で丈夫、手軽に持ち出せるサイズです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。裏地が明るい色のため、中身が見やすく見つけやすい。フロントジッパー付きポケット1個。

材質ポリエステル (TPUコーティング) ネイビー 質量(g)360 容量(L)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×220×220 防水性IP63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする