画像準備中

コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71010321 品番EA934KC-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,982
販売価格(税別)
3,620

セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合、塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能(※冬場では硬化時間が多少かかります)。 夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする