画像準備中

タル木止めパイプジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×92.5 注文コード71010515 品番EA948TF-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

溶融亜鉛めっき処理により高耐食。組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。

用途物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定に 仕様止めビス:パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本、締付トルクの目安(N):12.5 (参考値) 材質SS400 質量(g)420 使用工具4mm六角レンチ 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×92.5 パイプ寸法(mm)適合:48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする