エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
タル木止めパイプジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×125
注文コード
71010549
品番
EA948TF-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛めっき処理により高耐食。組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。
用途
物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定に
仕様
止めビス:パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本、締付トルクの目安(N):12.5 (参考値)
材質
SS400
質量(g)
810
使用工具
4mm六角レンチ
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×125
パイプ寸法(mm)
適合:48.6