ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71010637 品番 EA983T-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610

鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。

材質サーモプラスチック 寸法(mm)バルブ:25〜76 穴径(Φmm)鍵/8 使用温度範囲(℃)-46〜177 耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46〜177)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする