画像準備中

チェーンブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71010707 品番EA987-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,980
販売価格(税別)
51,800

超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。

仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150 寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3 質量(kg)3.9 シルバー 長さ(m)手鎖:4.5 揚程(m)5 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)150 手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14 昇降移動距離手鎖(mm/m)67 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする