画像準備中

グリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71010716 品番EA991CD-356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。

全長(mm)300、ロックカプラー:93 使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55 破壊圧力(MPa)80 ノズル長(mm)ロックカプラー:30 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする