画像準備中

グリース自動給油器 (リチウム系)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71010750 品番EA991CT-1AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。

仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム) 材質PET材 寸法(mm)Φ52×66 容量(mL)60 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30〜120、(容器)-20〜55 接続ねじG1/4” 運転方式乾電池式H2ガス圧力 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 グリース汎用 グリス吐出期間(設定)1〜12ヶ月 動作圧(bar)最大5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする