画像準備中

グリース自動給油器 (モリブデン系)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71010777 品番EA991CT-2BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。

仕様せっけん基(L):i (リチウム) 材質PET材 寸法(mm)Φ52×198 容量(mL)250 質量(g)335 使用温度範囲(℃)-25〜130、(容器)-20〜55 接続ねじG1/4” 運転方式乾電池式H2ガス圧力 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 グリースモリブデン グリス吐出期間(設定)1〜12ヶ月 動作圧(bar)最大5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする