※サンプル画像

PE手洗いユニットL10N

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71010926 品番2人用(L10N-2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥148,478
販売価格(税別)
134,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋外で利用可能な手洗いシンク。イベント・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング等、様々な用途で使用されています。★使用シーンに合わせて最大3人での使用が可能!★1台につき1〜3人用にカスタマイズ可能!

用途
・ハンドソープなどが置けるスペース付きシンク(90×90mm)
・作業しやすい大きな給水口(170×150mm)
・前後2ヶ所の排水口で排水可能
・専用排水キャップにホースを繋げて離れた場所にも排水可能(排水ドレンR 1/2)
・運びやすい持ち手付き
・クランプなどで養生可能
・ボールタップを設け上水道に接続することで自動給水が可能。
※清水補給は不要となります
幅(mm)921 質量(kg)24 高さ(mm)1358 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)626 タンク容量(L)汚水/220、清水/80
注意
※養生部材は付いておりません
※地域限定商品の為、北海道・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする