13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。約480gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。