PCH264B Clockwork PicoCalc kit Clockwork 71011328 PCH264B Clockwork PicoCalc kit Clockwork 71011328 PCH264B Clockwork PicoCalc kit Clockwork 71011328 PCH264B Clockwork PicoCalc kit Clockwork 71011328 PCH264B Clockwork PicoCalc kit Clockwork 71011328 PCH264B Clockwork PicoCalc kit Clockwork 71011328

Clockwork PicoCalc kit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71011328 品番PCH264B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。
ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。
ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。
【内容物】
・ClockworkPi v2.0 メインボード
・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)
・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)
・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)
・デュアルスピーカー
・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー
・強化ガラスカバー
・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカード

その他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーン スピーカーデュアルスピーカー
注意
※18650 バッテリーは付属しません。
※【組み立て時の注意】
※組み立て時に液晶パネルが動いてしまう場合があり、その状態でカバーを閉じようとすると、液晶パネルが破損する恐れがあります。
※組み立ての際は、テープをご用意いただき、前面カバーに液晶パネルを固定してから作業を進めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする