エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ関連品
エスコの ソケット/ソケットレンチ用部品
ピン (EA164NH-236用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
71011626
品番
EA164MF-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
10個入り。1”インパクトソケット用固定ピン。
適合
差込角:1”
全長(mm)
ピン:50
適合品番
EA164NH-236
直径(mm)
ピン:5.5