エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
ピットマンアームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71011687
品番
EA501AD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに
材質
鍛造鋼
寸法(mm)
75 (W)×55 (D)×145 (標準高さ)
質量(kg)
1.23
奥行(mm)
30
深さ(mm)
アーム:60
口幅(mm)
38