画像準備中

ピンバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71011757 品番EA589RG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,246
販売価格(税別)
3,860

3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。

全長(mm)146 材質(本体)焼入鋼 ハンドル径(Φmm)25.4 チャック能力(mm)Φ1〜6.35 材質(ハンドル)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする