エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
ピンバイス (貫通式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71011766
品番
EA589XB-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
材質
チャック・キャップ:鉄(焼入)
全長(mm)
110
材質(本体)
炭素鋼
チャック能力(mm)
0.1〜0.9