画像準備中

ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端直・鋭 先端幅(mm)0.6 注文コード71011775 品番EA595AP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280
この商品は先端・先端幅など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)110 質量(g)12 先端直・鋭 耐熱温度(℃)240 材質(ハンドル)ステンレス (SUS304) ハンドル幅(mm)9 材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂) 先端幅(mm)0.6 ハンドル厚さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする