エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端
曲・細
先端幅(mm)
2.2
注文コード
71011800
品番
EA595AP-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
この商品は
先端・先端幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
105
先端
曲・細
耐熱温度(℃)
240
材質(ハンドル)
ステンレス (SUS304)
ハンドル幅(mm)
9
材質(チップ)
デルリン500 (アセタール樹脂)
先端幅(mm)
2.2
ハンドル厚さ(mm)
1.5