画像準備中

ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端直・細 注文コード71011827 品番EA595AR-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,102
販売価格(税別)
2,820
この商品は先端など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)110 質量(g)15 先端直・細 耐熱温度(℃)240 材質(ハンドル)ステンレス 材質(チップ)ポリアミド系合成繊維 (ESD) 先端幅(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする